https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-65300-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNE1pOHhNREF5T0RVME5qZzFNRGcwTmk5SlRrUlRWRUpDVWtGTFJWaGZSVXhmTmpVek1EQmZRMFpCUTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2M4ZTE0MGIyNWM3YjA5YTAyZjI4MmRhOWM3YmQ4OTg1NjE4M2NmYjQyMjM3MzI1ODRkOWUxNjZlYzU4ZGMw
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-065-351-05-BPB
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 1-065-351-05-BPB
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft
制造商部件号
1-065-351-05-BPB
BDI部件号
24173441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/1-065-351-05-BPB/p/24173441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699273373
重量 / Kilogram
20.39
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
115/208-230VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 10Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
65300
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
安装架尺寸
56C | 143TC | 145TC
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
最大RPM
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
摩擦片数量
2
引线位置
External Left
应用
Industrial | Division 1 Hazardous Location
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Manual Adjusting | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
106535105BPB
重量/磅
42
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米