STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-082-612-00-RLF
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 1-082-612-00-RLF
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
制造商部件号
1-082-612-00-RLF
BDI部件号
24177459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/1-082-612-00-RLF/p/24177459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327877774
重量 / Kilogram
90.6
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
460 | 380VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 125Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
82600
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 4
安装架尺寸
324TC | 405TC
外壳
IP56
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60 | 50
相位
Single Phase
摩擦片数量
2
引线位置
Internal | External Left | External Right
应用
Industrial | Navy
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Adjusting | Manual Release | Class H Insulation | ABS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
108261200RLF
重量/磅
200
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2-3/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米