STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-087-351-S2-GNB
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 1-087-351-S2-GNB
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Shaft Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-ft
制造商部件号
1-087-351-S2-GNB
BDI部件号
24185631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/1-087-351-S2-GNB/p/24185631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699184273
重量 / Kilogram
41.68
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
575VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 50Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Solenoid | Spring
产品系列
87300
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
安装架尺寸
180TC | 210TC | 250TC
外壳
IP56
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
最大RPM
Horizontal Up to 4000 | Vertical Up to 3000
摩擦片数量
2
引线位置
External Left
应用
Industrial | Division 1 Hazardous Location
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self Adjusting| Hazardous Duty | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified | ABS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
1087351S2GNB
重量/磅
64
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Shaft Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 50Lb-ft
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米