1112-2311 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDYCBRAKEX-EL-FB-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnd01DODVNekUxTURJM01EVTROekU0TG1wd1p3fGU4ZDhlMDAyZjJkMDg2NzcyMTUwYjJmMTQwYjkxYWU2M2YwNDc3NGQwYjQ5MmE2ZmUzNzhmMTg1MzE1MDkxZDI
301264 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

1112-2311

描述

Altra (453567053381)1112-2311/24V 1/4 ; 自动化产品/制动器

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in

制造商部件号

1112-2311

BDI部件号
301264

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0883680034684
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15Lb-in
产品类型
Armature Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
FB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
83Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Printers | Microfilm Readers | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Zero Backlash | Loose-Fitting Pin
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
1112-2311
重量/磅
0.688
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新