2-11-5525-00-QC https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBCLUTCH-EL-CRS-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoa055ODVOamMyTVRRMU9EZzFNakUwTG1wd1p3fGZmN2MxZWEwMjU4NGQ5ZTZmNTM0NDRmMjEzYmI1NmUyYjY5NzhlMzdjYWNkOTMxNGFiZmRkMWI5NjUzNDQ3MTU
24179983 电动离合器和制动器 

STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE

2-11-5525-00-QC

描述

STEARNS BRAKE 2-11-5525-00-QC

Clutch Roto Sprocket; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 720Lb-in

制造商部件号

2-11-5525-00-QC

BDI部件号
24179983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327191467
重量 / Kilogram
6.34
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch Roto Sprocket
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
12VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 720Lb-in
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Armature
品名
ROTO SPROCKET
产品系列
CRS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
26W
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Parallel Shaft
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Class H Insulation | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
211552500QC
重量/磅
12.75
详细描述
Clutch Roto Sprocket; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 720Lb-in
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新