2-37-0561-02-APL https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-SM-20-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoaE5TODVOamMyTVRRM09UUTVOVGs0TG1wd1p3fDg2ZjIyNGIwZjQ3MWM4ODI4Zjk3ZmZjOWM0ODcyZjI2MjFjZDE3ZGRjNTk1MjYyOTQ4ZjY4OGQwMjQzNjhiYmE
24179823 电动离合器和制动器 

STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE

2-37-0561-02-APL

描述

STEARNS BRAKE 2-37-0561-02-APL

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-ft

制造商部件号

2-37-0561-02-APL

BDI部件号
24179823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699052510
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
230VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 35Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Armature | Spring
品名
SUPER-MOD
产品系列
SM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C | 48Y
外壳
TENV | IP54
断电状态
Disengagement
额定功率
29W
相位
Single Phase
最大RPM
2400
摩擦片数量
0
引线位置
Internal
应用
Material Handling | Printing | Paper Handling | Packaging | Machine Tools | Food Processing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Direct Coupled | Basic Unit | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
237056102APL
重量/磅
11
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新