3-21-46A1G-0H-UD https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTBBRAKEX-EL-321-BODY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMU9DODVOamMyTVRZeE1qZzJNVGMwTG1wd1p3fGFmN2YyNGNiYjczZmJlOTE3YmM1NWMyYWRlYjk5MTJlMGQyZjIyZjk1NmMwNTRkMTdiZTJhMjk1YWU5ZGVhOTk
24169975 电动离合器和制动器 

STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE

3-21-46A1G-0H-UD

描述

STEARNS BRAKE 3-21-46A1G-0H-UD

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Body Mounted | Shaft Mount; 230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in

制造商部件号

3-21-46A1G-0H-UD

BDI部件号
24169975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699563375
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Body Mounted | Shaft
额定电压:
230VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
321
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
外壳
TENV | IP42
断电状态
Engagement
额定功率
10W
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
Internal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Short Hub | GGA Friction Disc | Class B Insulation | UR Certified | CUR Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
32146A1G0HUD
重量/磅
1.3
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Body Mounted | Shaft Mount; 230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新