https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmc0WWk4eE1EYzJPVGN5TWprek16STNPQzlKVGtSWFJVeERURlZDVWt0ZlJVeGZRMEpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MzQwMWFmM2Y1MzQzZTNlMDg2OWNmMjRhODQ2MDUxYmY0YWY4NDI4ZmQwMzI1OTY0ODVjM2QyYzcwMTFjZTI1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-CB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmc0WWk4eE1EYzJPVGN5TWprek16STNPQzlKVGtSWFJVeERURlZDVWt0ZlJVeGZRMEpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MzQwMWFmM2Y1MzQzZTNlMDg2OWNmMjRhODQ2MDUxYmY0YWY4NDI4ZmQwMzI1OTY0ODVjM2QyYzcwMTFjZTI1
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
300-12-049
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 300-12-049
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 560Nm; 2 Stop Collars
制造商部件号
300-12-049
BDI部件号
950121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/300-12-049/p/950121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582371508
重量 / Kilogram
12.26
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
115VAC
旋转方向
Clockwise
限动环数量
2
扭矩
Static Torque 560Nm
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Single Revolution | Starting | Stopping
启动/返回
Solenoid
产品系列
CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
最大RPM
200
摩擦片数量
0
应用
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
300-12-049
重量/磅
27
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 560Nm; 2 Stop Collars
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

