STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
310-64010-00-05
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 310-64010-00-05
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 200Lb-in
制造商部件号
310-64010-00-05
BDI部件号
24185831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/310-64010-00-05/p/24185831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699316278
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 200Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
310
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
26W
摩擦片数量
1
引线位置
External
应用
Servo Motor | Stepper Motor
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Class H Insulation | UL Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
310640100005
重量/磅
4.5
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 200Lb-in
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米