STEARNS BRAKE
								STEARNS BRAKE
							
						
					333-74120-30-01
				 
				STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
						
                            
								STEARNS BRAKE 333-74120-30-01
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 120VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 110Lb-ft
                         	制造商部件号
	                    
	                      	333-74120-30-01
							BDI部件号
						
	                      	24169435
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/333-74120-30-01/p/24169435
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0793699548778
					重量 / Kilogram
				22.68
					Product Group - BDI
				C02104
					产品名称
				
					Brake
			启动
				
					Electrical
			钻孔断面
				
					Straight | Finished
			输入类型
				
					Hollow Bore
			输出方式
				
					Hollow Bore
			安装形式
				
					Hub
			额定电压:
				
					120VDC
			旋转方向
				
					Bidirectional
			限动环数量
				
					0
			扭矩
				
					Static Torque 110Lb-ft
			产品类型
				
					Friction Disc
			移动类型
				
					Holding
			启动/返回
				
					Armature | Spring
			产品系列
				
					333
			壳体形状
				
					Cylindrical
			贯穿轴/端
				
					Thru
			断电状态
				
					Engagement
			额定功率
				
					84W
			最大RPM
				
					1800
			摩擦片数量
				
					1
			引线位置
				
					External
			英寸 - 公制
				
					Metric
			其它特点
				
					Splined Hub | Pre Adjusted Air Gap | Thick Pressure Plate | Adjustable Torque | Class H Insulation
			类别 - BDI
				
					Clutches and Brakes
			名称
				
					Braking System
			关键字串
				
					Electrical
			制造商货号
				
					333741203001
			重量/磅
				
					31
			详细描述
				
					Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 120VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 110Lb-ft
			孔径
				
					1.181 英寸 | 30 毫米
			
 

 
						 
 


