STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
33C-442G0-0DMC
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 33C-442G0-0DMC
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 205VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
制造商部件号
33C-442G0-0DMC
BDI部件号
24169169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/33C-442G0-0DMC/p/24169169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699404739
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
205VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
33C
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C
外壳
IP43
断电状态
Engagement
摩擦片数量
1
引线位置
Internal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Adjustable Torque | Brake Housing With Conduit Hole | Seal | End Cap Plug | Class H Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
33C442G00DMC
重量/磅
12.66
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 205VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米