STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
361-94MK0-0L-B1
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 361-94MK0-0L-B1
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 414/432VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 300Lb-ft
制造商部件号
361-94MK0-0L-B1
BDI部件号
24171489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/361-94MK0-0L-B1/p/24171489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699952209
重量 / Kilogram
127.006
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
414/432VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 300Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
360
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
320TC | 400TC
外壳
IP67
断电状态
Engagement
摩擦片数量
1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Torque | Class H Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
36194MK00LB1
重量/磅
243
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 414/432VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 300Lb-ft
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米