

STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
5-66-8440-00
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
描述
STEARNS BRAKE 5-66-8440-00
Kit; 5" OD X 2.4" PD Spline Drive X 3/16" Thickness; 12 Teeth; For All 55; X00 and 50; 65; 300 Series Brake
制造商部件号
5-66-8440-00
BDI部件号
20051427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5-66-8440-00/p/20051427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699034424
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
C02104
名称
Kit
产品明细
Brake Kit
产品规格
Kit; 5" OD X 2.4" PD Spline Drive X 3/16" Thickness; 12 Teeth
详细描述
Kit; 5" OD X 2.4" PD Spline Drive X 3/16" Thickness; 12 Teeth; For All 55; X00 and 50; 65; 300 Series Brake