https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-ATTC-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoak5DOHhNRFkyT1RrMk5ERXpNak00TWk5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUVZSVVExOUdURWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE3NzNlMjMwYjQ3NzY2NTM2MTA5ZTcwZDNlNTE0ZGM3ZTUxZjUyMmMyOTQ2YmY2MWMwZjU5OTAxMGNjODVlNGE
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5161-271-023
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5161-271-023
Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-in
制造商部件号
5161-271-023
BDI部件号
22092089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5161-271-023/p/22092089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582039729
重量 / Kilogram
1.619
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Coil
产品系列
ATTC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
28.6W
电阻(欧姆)
20.2Ohm
最大RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Heavy Duty Bearing | Durable
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-in
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米