https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-EP-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa01pOHhNRFkyT1RrMk5URXhOVFF5TWk5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUlZCZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWNkMDEzODEzNjhkZDA1MmQ5ZWFiODE1MTJmOTYwOTRmNWY3ZmRlZjdmYzMyMDg4MmJiM2E5ZTUwZDU4ZmJhYw
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5231-273-003
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5231-273-003
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
制造商部件号
5231-273-003
BDI部件号
24473418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5231-273-003/p/24473418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582054180
重量 / Kilogram
33.892
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Foot Mounted | Shaft
额定电压:
6VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 125Lb-ft
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
EP
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
7-1/2HP at 1800RPM
最大RPM
3600
应用
Forming | Filling | Sealing | Mail Processing | Document Handling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Adjusting | Rugged | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
123
详细描述
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted | Shaft Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米