https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-EM30-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoa01DOHhNRFkyT1Rrek5qTTNOemc0Tmk5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlUwek1GOURSa0ZEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRmZTg2NTdhMmIzZmZhODIzNjliM2ZmNDZiMGE0ZmU1OTVhOGEwODMwMWYwMjU4MmM4MGViODZiOTJmOTExMzM
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5370-270-218
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5370-270-218
Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Shaft Input; Hollow Bore Output; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
制造商部件号
5370-270-218
BDI部件号
955264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5370-270-218/p/955264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582961105
重量 / Kilogram
4.763
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Bore
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 16Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting
启动/返回
Coil
产品系列
EM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C | 48Y
断电状态
Disengagement
额定功率
19W
电阻(欧姆)
31.8Ohm
最大RPM
3600
引线位置
External
应用
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter | Food Handling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Rugged | Finned Design | Single Arm | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 5/8" Bore; Shaft Input; Hollow Bore Output; C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米