https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-EB375-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJobE5pOHhNRFkyT1RrMk9UWTNNREUzTkM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUlVJek56VmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxYzYxNDY5NjBhNDIyNDY5NjVjY2Y5OTYxYjM2YTE4NzRlNzM5YjBiOTNhY2U0YWQzYjM3ODhmN2ViYTNiNjI
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5380-170-021
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5380-170-021
Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
制造商部件号
5380-170-021
BDI部件号
22092567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5380-170-021/p/22092567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582722157
重量 / Kilogram
1.987
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 16Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Coil
产品系列
EB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
18W
电阻(欧姆)
446.8Ohm
最大RPM
5000
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Adjustable Torque Arm | Pre-Packaged | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
4
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米