5382-170-003 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-EB-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhqTmk4eE1EYzJPVFU1T1RjMU9ETTJOaTlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZSVUpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1Mzc2MTk5ZGJkMTZjMDM4OTRkMjQzY2E3YWJkNjRjYjJlNTEwNmQ5OTI4Yzk2MGI3MzkyZTkwOTEzODFjMzUw
948661 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5382-170-003

描述

WARNER ELECTRIC 5382-170-003

Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft

制造商部件号

5382-170-003

BDI部件号
948661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582067647
重量 / Kilogram
1.012
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses 1310 Bushing
额定电压:
6VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 95Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Coil
产品系列
EB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
29W
电阻(欧姆)
1.24Ohm
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Adjustable Torque Arm | Pre-Packaged | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5382-170-003
重量/磅
11.3
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 1310 Bushing Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新