https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-EB825-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1pDOHhNRFkyT1Rrek1UUTVOVFExTkM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUlVJNE1qVmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ0NjAyYmJmMDc2ZTg4MjE5NzMwNDdmYThjYzRkOTk5MWFmZTlkNDY5M2E3ZjM0MDc5YjY4ZDI1ZTQ1MzM0Y2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-EB825-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1pDOHhNRFkyT1Rrek1UUTVOVFExTkM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUlVJNE1qVmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ0NjAyYmJmMDc2ZTg4MjE5NzMwNDdmYThjYzRkOTk5MWFmZTlkNDY5M2E3ZjM0MDc5YjY4ZDI1ZTQ1MzM0Y2U
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5383-170-002
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5383-170-002
Electrical Braking System; Straight | Bushed; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses Bushing Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
制造商部件号
5383-170-002
BDI部件号
954269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5383-170-002/p/954269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582773678
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses Bushing
额定电压:
6VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 125Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Coil
产品系列
EB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
28W
电阻(欧姆)
1.27Ohm
最大RPM
3600
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Adjustable Torque Arm | Pre-Packaged | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
20
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Bushed; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses Bushing Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 125Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米