https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-PTBBL3-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5TXk4eE1EYzJPRGN6TXpreU9UVXdNaTlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZVRlJDUWt3elgxQkpURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFjMTFkYjk2N2E0Y2NjZDFjOWViNWIwNzQyYWE1ODc2OTM5MWQ0NTRhYTYzYTMzODBmYjQzOTE3N2E4MDY2Y2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-PTBBL3-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd5TXk4eE1EYzJPRGN6TXpreU9UVXdNaTlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZVRlJDUWt3elgxQkpURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFjMTFkYjk2N2E0Y2NjZDFjOWViNWIwNzQyYWE1ODc2OTM5MWQ0NTRhYTYzYTMzODBmYjQzOTE3N2E4MDY2Y2M
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5401-169-171
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5401-169-171
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 35MM Bore; Shaft Input; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 144Lb-ft
制造商部件号
5401-169-171
BDI部件号
948784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5401-169-171/p/948784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582073419
重量 / Kilogram
58.967
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Not Applicable
安装形式
Pilot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 144Lb-ft
启动/返回
Coil
产品系列
PTB-BL3
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
电阻(欧姆)
7.2Ohm
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
应用
Tension Unwind
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5401-169-171
重量/磅
114
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 35MM Bore; Shaft Input; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 144Lb-ft
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米