https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-POB-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TWk4eE1EYzJPRE14T1RJMU1EUTJNaTlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZVRTlDWDFCSlRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY5MTk0ZGViMDgyZDM5YzczZGMxOTkzY2IxNzcwOWYzOTYxNDQ0ZTk1MDUzMDUzNmI0YzJiZGM2ZDM2YTAwMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-POB-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TWk4eE1EYzJPRE14T1RJMU1EUTJNaTlKVGtSWFJVeENVa0ZMUlZoZlJVeGZVRTlDWDFCSlRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY5MTk0ZGViMDgyZDM5YzczZGMxOTkzY2IxNzcwOWYzOTYxNDQ0ZTk1MDUzMDUzNmI0YzJiZGM2ZDM2YTAwMw
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5401-169-211
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5401-169-211
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 10MM Bore; Shaft Input; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.1Lb-ft
制造商部件号
5401-169-211
BDI部件号
948785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5401-169-211/p/948785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582073426
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Not Applicable
安装形式
Pilot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 2.1Lb-ft
启动/返回
Coil
产品系列
POB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
电阻(欧姆)
35.6Ohm
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5401-169-211
重量/磅
5.3
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 10MM Bore; Shaft Input; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.1Lb-ft
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米