5401-270-241 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-POC-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNRFkyT1RrME9EWTJOVGc0Tmk5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVUU5RFgxQkpURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU2MjMxMGVjYzIwOGNlNmI4MGIwYzBlNDJmYmNjZmMzMTU2OWFlYzk2YmI4OWYzOTI3NDk0ZTQzYjBmYzcwOGQ
948800 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5401-270-241

描述

WARNER ELECTRIC 5401-270-241

Clutch; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 20MM Bore; Shaft Input; Shaft Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 18Lb-ft

制造商部件号

5401-270-241

BDI部件号
948800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582073747
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Pilot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 18Lb-ft
启动/返回
Coil
产品系列
POC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
15.8Ohm
最大RPM
1800
摩擦片数量
0
引线位置
External
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
5401-270-241
重量/磅
22
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 20MM Bore; Shaft Input; Shaft Output; Pilot Mounted|Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 18Lb-ft
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新