5633-271-002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF170-BRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJneE9DOHhNRFkyT1Rrek16QXpOVFUxTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTBZeE56QmZRbEpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDZhMmZjYWY3YmVhZjc5Y2QyZGUzYzI0OTkwN2MzOGNmOTE5YjEyZTg0ZmRkMjdmMzUyNTlhZGNkZWJkMzUz
954817 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5633-271-002

描述

WARNER ELECTRIC 5633-271-002

Electrical Clutch; Straight | Finished; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Bearing Mounted Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft

制造商部件号

5633-271-002

BDI部件号
954817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582910479
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Bearing Mounted
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
SF
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
5.16W
电阻(欧姆)
111.2Ohm
最大RPM
5000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Antibacklash Armature | High Cycle Rate Capabilities | Slotted Armatures for Greater Torque Stability | CSA Certified | UL Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Bearing Mounted Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新