https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRAKEX-EL-DBSC-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMU1pOHhNRFkyT1RrM01UQXhNelkyTWk5SlRrUkVUMFJDVWtGTFJWaGZSVXhmUkVKVFExOURSa0ZEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0NjRkZWQ5ZDY3Njk2NDhmYmNmOWM5YjEzY2VhNmVhZmYxMWEyMTU0N2NjYTJmODYzOGYyMWViYmNlN2NlZGE
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
56DBSC-25-MA-230/460VAC 60HZ
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 56DBSC-25-MA-230/460VAC 60HZ
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
制造商部件号
56DBSC-25-MA-230/460VAC 60HZ
BDI部件号
242069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/56DBSC-25-MA-230-460VAC-60HZ/p/242069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475758715
重量 / Kilogram
7.264
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
230/460VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-ft
产品类型
Friction Disc | Wave Spring
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
D
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C
外壳
DP
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
1550Ohm
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
56DBSC-25-MA-230/460VAC 60HZ
制造商内部编号
031539
重量/磅
11.7
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米