WEG
WEG
BRAKE 451-00-6301 M=2NM 230V 60HZ 5/6
WEG WEG
描述
WEG BRAKE 451-00-6301 M=2NM 230V 60HZ 5/6
Brake; 230VAC Voltage; 60Hz Frequency; 5/6" Bore
制造商部件号
BRAKE 451-00-6301 M=2NM 230V 60HZ 5/6
BDI部件号
15093482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BRAKE-451-00-6301-M=2NM-230V-60HZ-5-6/p/15093482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 117 |