https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E210-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoa01DOHhNRFkyT1RreU56VTJNekk1TkM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRJeE1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTQ4ZDBlY2ZmM2Q1YzA2NTIwYTk3YjMxNGRjN2ZiOTg2ZDhiOTViYjY5NTVkZmFhMzgxYWJiMzJkMjU3NmM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E210-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoa01DOHhNRFkyT1RreU56VTJNekk1TkM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRJeE1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTQ4ZDBlY2ZmM2Q1YzA2NTIwYTk3YjMxNGRjN2ZiOTg2ZDhiOTViYjY5NTVkZmFhMzgxYWJiMzJkMjU3NmM0
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
BT106106250
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC BT106106250
Electrical Clutch; Straight | Finished; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 400Nm
制造商部件号
BT106106250
BDI部件号
951869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BT106106250/p/951869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582611604
重量 / Kilogram
20.773
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 400Nm
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Electromagnetic
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
额定功率
37W
最大RPM
2000
摩擦片数量
1
应用
Dry Operation
英寸 - 公制
Metric
其它特点
No Backlash | No Residual Torque In Disengaged Position | Fixed Inductor Mounted On Ball Bearings | Does Not Require Wear Compensation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
46
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 65MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 400Nm
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米