https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E320-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhNRFkyT1RrNE5EazNNamd6TUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNeU1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZGJkYjFlYTdjMzJmZThjZDc5ZmU5NmQzM2M0YTI4MWExOWMxN2U5YzhhNGY4ZThmNzkzOGM3N2Q0OWRhZDU2
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
BT107106333
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC BT107106333
Electrical Clutch; Straight | Finished; 48MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 400Nm
制造商部件号
BT107106333
BDI部件号
952397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BT107106333/p/952397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582620712
重量 / Kilogram
8.31
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 400Nm
产品类型
Toothed
启动/返回
Electromagnetic
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
48W
最大RPM
2600
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Positive Coupling for Drive Without Slipping | Fixed Inductor Mounted on Ball Bearings | Sealed Bearings | Equipped With an Elastic Coupling
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 48MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 400Nm
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米