https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-E330-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnd09TOHhNRFkyT1RrNE16QXdOamMxTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmUlRNek1GOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NzRmN2MzYjJlMjEzYmU3OWM1OWNmOWYxN2FkMjU4OTI0MDc5NzllMDMwYzI1Yzc2MzY3NDdhMzg3MjUzODM5
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
BT113106351
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC BT113106351
Electrical Clutch; Straight | Finished; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 103.5/48VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 100Nm
制造商部件号
BT113106351
BDI部件号
952367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BT113106351/p/952367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582620323
重量 / Kilogram
3.398
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
103.5/48VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 100Nm
产品类型
Toothed operated
移动类型
Holding
启动/返回
Electromagnetic
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
149W
最大RPM
3600
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Positive Coupling for Drive Without Slipping | Fixed Inductor Mounted on Ball Bearings | Sealed Bearings
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
7
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 103.5/48VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 100Nm
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米