BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CC180-30A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CC180-30A
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 30Lb-ft
制造商部件号
CC180-30A
BDI部件号
179605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/CC180-30A/p/179605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711829059
重量 / Kilogram
4.673
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 30Lb-ft
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Coil
产品系列
CC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
182C | 143TC | 184C | 145TC
断电状态
Disengagement
额定功率
3HP at 3600RPM
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Optional Conduit Box
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
10.3
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 30Lb-ft
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米