BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
DMCBX-210-90
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE DMCBX-210-90
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
制造商部件号
DMCBX-210-90
BDI部件号
241595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/DMCBX-210-90/p/241595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475509423
重量 / Kilogram
11.791
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 100Lb-ft
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Armature
产品系列
DMCBX
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
182TC | 184TC
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
250Ohm
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre-Lubricated | One-Piece | Burnished
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
DMCBX-210-90 BRK NO SHFT
制造商内部编号
028325
重量/磅
28
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米