https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALCLUBRK-EL-DMSCB-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnd01TOHhNRFkyT1RrM05USTBNRGN6TkM5SlRrUkNRVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmUkUxVFEwSmZRMFpCUTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTNiMjg3NTZmM2RiY2Q2ZTNlODVkMzIwNTFjMDRhYmE4MDM5NGI2NGJmMjg0Zjg4OTQyNGZhYzAyNzVhN2Nh
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
DMSCB-210-24
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE DMSCB-210-24
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
制造商部件号
DMSCB-210-24
BDI部件号
241599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/DMSCB-210-24/p/241599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475686162
重量 / Kilogram
13.605
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Foot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 100Lb-ft
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Armature
产品系列
DMSCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
182TC | 184TC
电阻(欧姆)
Clutch-14.9Ohm | Brake-16.2Ohm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre-Lubricated | One-Piece | Burnished
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
0
详细描述
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 100Lb-ft
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米