https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLUBRK-EL-DMSCB-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd5WlM4eE1EYzJPRGc1TkRBd01URTRNaTlKVGtSRVQwUkRURlZDVWt0ZlJVeGZSRTFUUTBKZlEwWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkZGQ5ZGZmODkzODM5ZDdlMzU5MTA2NmZhMTkwMzE1OWQwZTU4NGRiZGZhZmUwZDQzN2VkNTgzOGVhYzEyMWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLUBRK-EL-DMSCB-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd5WlM4eE1EYzJPRGc1TkRBd01URTRNaTlKVGtSRVQwUkRURlZDVWt0ZlJVeGZSRTFUUTBKZlEwWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkZGQ5ZGZmODkzODM5ZDdlMzU5MTA2NmZhMTkwMzE1OWQwZTU4NGRiZGZhZmUwZDQzN2VkNTgzOGVhYzEyMWM
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
DMSCB-50-24
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE DMSCB-50-24
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 22Lb-ft
制造商部件号
DMSCB-50-24
BDI部件号
241561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/DMSCB-50-24/p/241561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475569328
重量 / Kilogram
7.773
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
C-Face | Foot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 22Lb-ft
产品类型
Friction Facing
启动/返回
Armature
产品系列
DMSCB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
56C
电阻(欧姆)
Clutch-30.1Ohm | Brake-30Ohm
摩擦片数量
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre-Lubricated | One-Piece | Burnished
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
DMSCB-50-24 CLU/BRK BASE MT
制造商内部编号
028133
重量/磅
16.2
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 22Lb-ft
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米