BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FB-08 EL 24V 1/4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE FB-08 EL 24V 1/4
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
制造商部件号
FB-08 EL 24V 1/4
BDI部件号
241191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FB-08-EL-24V-1-4/p/241191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475513185
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 2.5Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Decelerate
启动/返回
Armature
产品系列
FB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
205Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
FB-08 EL BRAKE 24V 1/4
制造商内部编号
025203
重量/磅
0.125
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米