BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FSB-035 EL 120V 1/2
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE FSB-035 EL 120V 1/2
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 120VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-in
制造商部件号
FSB-035 EL 120V 1/2
BDI部件号
241333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FSB-035-EL-120V-1-2/p/241333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475513314
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
120VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 35Lb-in
产品类型
Friction Disc
移动类型
Decelerate | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
FSB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
频率(Hz)
60/50
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fail Safe | Non-Asbestos | Non-Lead Friction Material
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
FSB-035 EL BRAKE 120V 1/2
制造商内部编号
026504
重量/磅
2.063
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 120VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-in
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米