WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M317-27-011
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC M317-27-011
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 12VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 1500Lb-in; 1 Stop Collars
制造商部件号
M317-27-011
BDI部件号
845207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M317-27-011/p/845207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0889208332980
重量 / Kilogram
5.448
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
12VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
1
扭矩
Static Torque 1500Lb-in
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Single Revolution | Indexing
启动/返回
Solenoid
产品系列
CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
400
应用
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging Equipment | Medical | Industrial
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam | ROHS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
12
详细描述
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 12VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 1500Lb-in; 1 Stop Collars
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米