M326-27-001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-SCB6-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnMVlTOHhNRFkyT1RrMU9EUXpNRGMxTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmVTBOQ05sOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNTcwNjkxMDdlYTExNjEyOTc2MTZlZWUxMGJlZTVhMzE3MWVjNzJhZjU4N2M0MTNkZTNhMWRiZTQyMmI4MTQw
845328 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

M326-27-001

描述

WARNER ELECTRIC M326-27-001

Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 12VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 500Lb-in; 1 Stop Collars

制造商部件号

M326-27-001

BDI部件号
845328

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0191191926658
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
12VDC
旋转方向
Counter Clockwise
限动环数量
1
扭矩
Static Torque 500Lb-in
产品类型
Wrap Spring
移动类型
Single Revolution | Starting | Stopping
启动/返回
Solenoid
产品系列
SUPER CB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
10.4Ohm
最大RPM
500
应用
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
重量/磅
7
详细描述
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 12VDC Voltage; Counter Clockwise Rotation; Static Torque 500Lb-in; 1 Stop Collars
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新