https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-50-DBLCFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnM1lpOHhNRFkyT1RrME1ETXhNREEwTmk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmTlRCZlJFSk1RMFpCUTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YjIyNzllODQwMmQwMzdkMTU2NTQwYzVmZmEyMTU2N2JmZDVmZWNhMzE3ZDJhMDhkZGQ5M2UwNTMyNGMyZjNk
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
M51C0329-W
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC M51C0329-W
Electrical Braking System; Straight | Finished; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
制造商部件号
M51C0329-W
BDI部件号
956420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/M51C0329-W/p/956420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582989369
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Shaft
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
230/460VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 3Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Decelerate | Holding
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
50
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA 2
安装架尺寸
145TC
外壳
TE
断电状态
Engagement
频率(Hz)
50
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
应用
Packaging Machinery | Conveyors | Material Handling | Special Machinery | Paper Converting | Food Processing | Printing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Manual Release | Coupler Brake | Torque Adjustable
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 3Lb-ft
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米