https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MBF30-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobE5pOHhNRFkyT1RrMk1EQXpOak00TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFVKR016QmZSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYWZkZTNmMGUxYzdiNjg2MDVkZWY1MWQ0YmU4YTkzZjE3OWYyMDQxYjUwNTFkNThjNzljYTc2NDNkYjNkY2E1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MBF30-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobE5pOHhNRFkyT1RrMk1EQXpOak00TWk5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFVKR016QmZSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYWZkZTNmMGUxYzdiNjg2MDVkZWY1MWQ0YmU4YTkzZjE3OWYyMDQxYjUwNTFkNThjNzljYTc2NDNkYjNkY2E1
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MBF-22B24-E08
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MBF-22B24-E08
Electrical Braking System; Straight | Finished; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 40Lb-in
制造商部件号
MBF-22B24-E08
BDI部件号
846322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MBF-22B24-E08/p/846322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711124956
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 40Lb-in
产品类型
Armature Facing
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Armature
产品系列
MBF
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
8.5W
电阻(欧姆)
75Ohm
最大RPM
5000
应用
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Postal Handling Equipment | Packaging
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Unburnished | Zero Backlash | Class B Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0.9
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 13MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 40Lb-in
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米