https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MPB-PILT-SHF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaVlTOHhNRFkyT1RrM09EUXhPVEl6TUM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFZCQ1gxQkpURlJmVTBoR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTZmOTQ4MTRjZDc5MTc4MzdmNTc5NDM0NjJhNTc2NGQ5ZGNlNDFhOTA3MTk4ZTdlZjgxNWEzMDVlZGZjZDFjYQ
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MPB25-1-24
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MPB25-1-24
Electrical Braking System; Straight | Finished; 8MM Bore; Shaft Input; Not Applicable Output; Pilot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-in
制造商部件号
MPB25-1-24
BDI部件号
956981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MPB25-1-24/p/956981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680022520
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Not Applicable
安装形式
Pilot Mounted | Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 25Lb-in
移动类型
Stopping
启动/返回
Coil
品名
PRECISION TORK
产品系列
MPB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
45Ohm
最大RPM
1000
引线位置
External
应用
Film Processing | Material Processing | Textile Processing | Conveyors | Bottle Capping | Wire Processing | Labelling
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Spherical Magnetic Particles | Dual Seal
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
2.5
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 8MM Bore; Shaft Input; Not Applicable Output; Pilot Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-in
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米