WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MPC15-1-24
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MPC15-1-24
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
制造商部件号
MPC15-1-24
BDI部件号
951788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MPC15-1-24/p/951788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582591432
重量 / Kilogram
2.449
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15Lb-in
移动类型
Starting | Indexing
启动/返回
Coil
品名
PRECISION TORK
产品系列
MPC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
电阻(欧姆)
80Ohm
最大RPM
1000
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Film Processing | Material Processing | Textile Processing | Conveyors | Bottle Capping | Exercise Equipment | Load Simulation
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spherical Magnetic Particles | Dual Seal
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
MPC15-1-24
重量/磅
6
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米