WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MPMB-120B190-E26-MRD
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MPMB-120B190-E26-MRD
Electrical Braking System; Straight | Finished; 41MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 190VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 4250Lb-in
制造商部件号
MPMB-120B190-E26-MRD
BDI部件号
19167520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MPMB-120B190-E26-MRD/p/19167520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
40.86
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Hub
额定电压:
190VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 4250Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Holding
启动/返回
Coil
产品系列
PMB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
110W
电阻(欧姆)
328Ohm
最大RPM
1500
引线位置
External
应用
Factory Automation | Military | Aerospace | Electric Vehicles | Conveyors | Medical Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Splined Hub | Manual Release | Dust Cover | Torque Adjustment Collar | Class F Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
90
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 41MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 190VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 4250Lb-in
孔径
1.614 英寸 | 41 毫米