https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELBRAKEX-EL-MSB15-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnd09DOHhNRFkyT1RrMk1qTTJNamt4TUM5SlRrUlhSVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmVFZOQ01UVmZVMGhHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgxYzQ4NDA4N2Y4NjEyOWIxNGQ0ZDgyYzI0YTE4ZWQ1NGJlMDM3NDNmZGM4ZjJhZTc5MDlhZjE1YWQ0ZGRhNjE
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MSB-17B12-E04S
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MSB-17B12-E04S
Electrical Braking System; Straight | Finished; 6MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-in
制造商部件号
MSB-17B12-E04S
BDI部件号
24673868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/MSB-17B12-E04S/p/24673868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711141366
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
12VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 10Lb-in
产品类型
Friction Lining
移动类型
Holding
启动/返回
Coil
产品系列
MSB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
10W
电阻(欧姆)
64Ohm
最大RPM
5000
引线位置
External
应用
Robotics | Medical Equipment | Actuators | Motor Brakes | Postal Handling Equipment | Packaging
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Short Hub | Burnished | Servo | Class H Insulation | UL Certified | ROHS Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
0.7
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 6MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 12VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-in
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米