https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrTUM4eE1EYzJPREUxTURFek5EZ3hOQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlJVeGZVMFpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhN2Y4OGE4MGE4MDI4OWRiNGE1MWNlNGMyYmRiOWM2ZmRiOTJkZmRlNTNiZTY3OTBmNDc1NTVmYjgxMjljYTU5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-EL-SF-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrTUM4eE1EYzJPREUxTURFek5EZ3hOQzlKVGtSWFJVeERURlZVUTBoZlJVeGZVMFpmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhN2Y4OGE4MGE4MDI4OWRiNGE1MWNlNGMyYmRiOWM2ZmRiOTJkZmRlNTNiZTY3OTBmNDc1NTVmYjgxMjljYTU5
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
SF425-M17-6
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC SF425-M17-6
Clutch; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 17MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
制造商部件号
SF425-M17-6
BDI部件号
955853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/SF425-M17-6/p/955853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582970695
重量 / Kilogram
2.409
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
6VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 250Lb-in
产品类型
Armature Disc
移动类型
Starting
启动/返回
Coil | Spring
产品系列
SF
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Packaging Machinery | Microfilm Readers | Medical Equipment | Conveyors | Document Feeders | Textile Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
SF425-M17-6
重量/磅
5.313
详细描述
Clutch; Electrical Activation; Straight|Finished Bore; 17MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米