https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALCLUTCH-EL-SL-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMllpOHhNRFkyT1RrM01UYzJOek15Tmk5SlRrUkNRVXhEVEZWVVEwaGZSVXhmVTB4ZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTA1MzE3ZWFiYzJiY2RmNjk0MWVlYzRhNDY5MmUxMTE5ZGNhNTY4ZjQyZWYyY2U5NDljYWUyODFiYWZhMTdjZQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SL-08 EL 24V 3/16
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SL-08 EL 24V 3/16
Electrical Clutch; Straight | Finished; 3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
制造商部件号
SL-08 EL 24V 3/16
BDI部件号
241132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/SL-08-EL-24V-3-16/p/241132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475510924
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 2.5Lb-in
产品类型
Armature Facing
启动/返回
Armature
产品系列
SL
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
电阻(欧姆)
205Ohm
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 2.5Lb-in
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米