BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SO-42 EL 90V 1/2
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SO-42 EL 90V 1/2
Clutch Coupling; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
制造商部件号
SO-42 EL 90V 1/2
BDI部件号
241692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/SO-42-EL-90V-1-2/p/241692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475564446
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch Coupling
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 250Lb-in
产品类型
Armature Facing
启动/返回
Armature
产品系列
SO
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
电阻(欧姆)
722Ohm
摩擦片数量
0
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stationary Field | Zero Backlash
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
制造商货号
SO-42 EL CLUTCH CPLG 90V 1/2
制造商内部编号
029034
重量/磅
5
详细描述
Clutch Coupling; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 250Lb-in
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米