https://www.bdiexpress.com/medias/INDLNTXXXXXX-27371000-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJobFpDOHhNRFEzTkRNNU56YzJNVFUyTmk5SlRrUk1UbFJZV0ZoWVdGaGZNamN6TnpFd01EQmZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRlYTY5N2Q4NmZiNDM0M2YzMWU0ZDZiM2IxM2ZjMzBiM2I4MmQxNzAxNDhjMWI3MTYwMTljMDNlYmZlMjA5ZTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLNTXXXXXX-27371000-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJobFpDOHhNRFEzTkRNNU56YzJNVFUyTmk5SlRrUk1UbFJZV0ZoWVdGaGZNamN6TnpFd01EQmZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRlYTY5N2Q4NmZiNDM0M2YzMWU0ZDZiM2IxM2ZjMzBiM2I4MmQxNzAxNDhjMWI3MTYwMTljMDNlYmZlMjA5ZTU
LANTECH
LANTECH
000387A
LANTECH LANTECH
描述
LANTECH 000387A
Clutch Drawn Cup; 20MM Inside Diameter; 26MM Outside Diameter; 26MM Length
制造商部件号
000387A
BDI部件号
27371000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/000387A/p/27371000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||

