ZERO-MAX
ZERO-MAX
125-05-12G
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX 125-05-12G
DYNAMIC FRICTION TORQUE 24 VDC 10MM SHAFT WITH 4MM KEYWAY
制造商部件号
125-05-12G
BDI部件号
27416261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/125-05-12G/p/27416261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||