https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25129285-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneU15OHhNREUwTVRrM05UUTNPRE13TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpreU9EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTJlMWY3YmFjMDI3ZTgwZTE5YTk5NGIxNWJlZjhkMjRiN2NiZTcyZjUxODE1ODEwMWIwODY4MTFjMDViMWM2Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25129285-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneU15OHhNREUwTVRrM05UUTNPRE13TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpreU9EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTJlMWY3YmFjMDI3ZTgwZTE5YTk5NGIxNWJlZjhkMjRiN2NiZTcyZjUxODE1ODEwMWIwODY4MTFjMDViMWM2Ng
NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
19011912
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. 19011912
Motor Brake; 5NM Torque; 22W Power; 205VDC Coil Voltage; 1900OHM Resistance
制造商部件号
19011912
BDI部件号
25129285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/19011912/p/25129285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Brake
关键字串
Motor
产品明细
Motor Brake
产品规格
5NM Torque; 22W Power; 205VDC Coil Voltage; 1900OHM Resistance
详细描述
Motor Brake; 5NM Torque; 22W Power; 205VDC Coil Voltage; 1900OHM Resistance

