WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5104-452-059
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5104-452-059
Rotor Assembly; 24VDC Voltage; For SF/SFC400 Clutch/Brake Application
制造商部件号
5104-452-059
BDI部件号
947672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5104-452-059/p/947672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582037466
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
C02104
名称
Assembly
关键字串
Rotor
产品明细
Rotor Assembly
产品规格
24VDC Voltage
详细描述
Rotor Assembly; 24VDC Voltage; For SF/SFC400 Clutch/Brake Application