SKF
SKF
5908-VAW
SKF SKF
描述
SKF 5908-VAW
Ball Bearings Clutch Release Unit; 1.574" ID X 2.441" OD X 0.813" WD
制造商部件号
5908-VAW
BDI部件号
1301076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5908-VAW/p/1301076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311064583
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
B04334
名称
Unit
关键字串
Clutch Release
产品明细
Clutch Release Unit
产品规格
Ball Bearing Clutch Release Unit; 1.574" ID X 2.441" OD X 0.813" WD
详细描述
Ball Bearings Clutch Release Unit; 1.574" ID X 2.441" OD X 0.813" WD